Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Rot beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 2-polig 250V ac / 5 A @ 250 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2489260
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2489260
EAN/GTIN:
     5059044395431
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
rs pro drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 30.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = DPST
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Rot
IP Schutzart = IP 65
Serie = SW30S
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V AC
Kontaktmaterial = Silber-Legierung
Gehäusefarbe = Natur
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
30.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
DPST
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Rot
IP Schutzart:
IP 65
Serie:
SW30S
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V AC
Kontaktmaterial:
Silber-Legierung
Gehäusefarbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: 2489260, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, SW30SSM213, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.