Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Cerberus FIT Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 87mm, 33mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseboden FDMH295-R
Gehäuseboden FDMH295-R
Artikel-Nr.:
     108EL-2489507
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     A5Q00013437
EAN/GTIN:
     4047625019495
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
siemens leitungseinführung
leitungseinführung
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 33mm
Material = Kunststoff
Erdklemme = Nein
Breite = 87mm
Farbe = Rot
Abmessungen = 87 x 87 x 33mm
Schutzart = IP44
Standard-Befestigung = IEC
Montagetyp = Wand
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
33mm
Material:
Kunststoff
Erdklemme:
Nein
Breite:
87mm
Farbe:
Rot
Abmessungen:
87 x 87 x 33mm
Schutzart:
IP44
Standard-Befestigung:
IEC
Montagetyp:
Wand
Weitere Suchbegriffe: 2489507, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Siemens, A5Q00013437
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,111*
€ 10,441*
10
Frei Haus
ab € 8,449*
€ 10,879*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 11,52*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,29*
€ 12,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.