Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseboden FDMH295-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseboden FDMH295-R
Gehäuseboden FDMH295-R
Artikel-Nr.:
     3517A-71078779
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     A5Q00013437
EAN/GTIN:
     4047625019495
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung

Gehäuseboden FDMH295-R

Gehäuseboden zu Handfeuermeldern für Aufputzmontage.
Weitere Informationen:
Farbe des Gehäuseoberteils:
sonstige
Breite:
87 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 7,556*
€ 9,746*
10
Frei Haus
ab € 7,973*
€ 10,263*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,29*
1
€ 8,95*
ab € 8,28*
€ 12,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,746*
€ 11,59774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,396*
€ 11,18124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,556*
€ 8,99164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.