Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Cerberus FIT Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 87mm, 33mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseboden mit 2 Löchern FDMH295-S
Gehäuseboden mit 2 Löchern FDMH295-S
Artikel-Nr.:
     108EL-2489508
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     A5Q00013438
EAN/GTIN:
     4047625019501
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
siemens leitungseinführung
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 33mm
Serie = Cerberus FIT
Erdklemme = Nein
Farbton = Rotmm
Farbe = Rot
Abmessungen = 87 x 87 x 33mm
Schutzart = IP44
Standard-Befestigung = IEC
Montagetyp = Wand
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
33mm
Serie:
Cerberus FIT
Erdklemme:
Nein
Farbton:
Rotmm
Farbe:
Rot
Abmessungen:
87 x 87 x 33mm
Schutzart:
IP44
Standard-Befestigung:
IEC
Montagetyp:
Wand
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, kabeldurchführung rot, 2489508, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Siemens, A5Q00013438
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 15,48*
10
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 16,24*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 16,34*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 17,20*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,51*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.