Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseboden mit 2 Löchern FDMH295-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseboden mit 2 Löchern FDMH295-S
Gehäuseboden mit 2 Löchern FDMH295-S
Artikel-Nr.:
     6012C-81078770
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     A5Q00013438
EAN/GTIN:
     4047625019501
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
leitungseinführung

Gehäuseboden mit 2 Löchern FDMH295-S

Gehäuseboden zu Handfeuermeldern mit 2 Löchern oben inkl. Durchführungstüllen für Kabel Ø 5 mm für Aufputzmontage.
Weitere Informationen:
Farbe des Gehäuseoberteils:
sonstige
Breite:
87 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,072*
€ 15,402*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 16,24*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 16,30*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 16,34*
1
€ 8,95*
ab € 13,51*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.