Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Re-An Products Stecker Gerade 5-polig Buchsenbefestigung Schwarz XLR-Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2489820
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCX5M-Z-002-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Stecker
Montagetyp = Buchsenbefestigung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Buchsenbefestigung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2489820, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Re-An Products, RCX5MZ0020, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 256,47*
€ 317,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 634,00*
€ 733,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 733,91*
€ 873,3529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 710,02*
€ 844,9238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 670,53*
€ 797,9307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 658,88*
€ 784,0672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 634,00*
€ 754,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.