Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; männlich; PIN: 5; gerade; Löten; 50V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RCX5M-Z-002-0
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCX5M-Z-002-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 7,5A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Serie: Z Series
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 256,47*
€ 317,48*
Frei Haus
ab € 634,00*
€ 733,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,48*
€ 377,8012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,08*
€ 364,2352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,16*
€ 338,1504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,55*
€ 329,0945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,47*
€ 305,1993
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.