Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Polymerkondensator 22μF / 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2491201
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     50SEK22M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Alu-Polymer leitfähig
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = C6
Weitere Informationen:
Technologie:
Alu-Polymer leitfähig
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
C6
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko 22uf 50v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 2491201, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 50SEK22M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,70*
500
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,74*
1 Tag
170
1
€ 14,99*
ab € 0,539*
€ 2,04*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,644*
€ 2,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.