Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 50SEK22M. CAP, 22UF, 50V, ALU ELEC, POLYMER, RAD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2920527
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     50SEK22M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Rippelstrom: 2.6 A
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 125°C
  • Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 22 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: OS-CON SEK Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.035 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko 22uf 50v, chip kondensator, alu elko panasonic, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 50SEK22M., 2920527, 292-0527
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 0,69*
    500
    € 6,90*
    ab € 0,58*
    € 0,73*
    1 Tag
    157
    1
    € 14,99*
    ab € 0,539*
    € 2,04*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,644*
    € 2,04*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,356*
    € 1,61364
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.