Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THR 10WI DC/DC-Wandler, isoliert 10W 48 V dc IN, 5V dc OUT PCB-Montage 3'000V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495440
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THR 10-4811WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 18 - 75 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 3'000V dc
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Medizintechnische Zulassung = Nein
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
18 - 75 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
3'000V dc
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 2495440, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THR104811WI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.