Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THR 40WI DC/DC-Wandler, isoliert 40W 110 V dc IN, 5V dc OUT PCB-Montage 3'000V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495540
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THR 40-7211WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 36-160 V dc
Nennleistung = 40W
Eingangsnennspannung = 110 V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = –15 → +5%
Isolationsspannung = 3'000V dc
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Medizintechnische Zulassung = Nein
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
36-160 V dc
Nennleistung:
40W
Eingangsnennspannung:
110 V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
–15 → +5%
Isolationsspannung:
3'000V dc
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 2495540, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THR407211WI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.