| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2496610 Herst.-Nr.: 04934-00002-00 EAN/GTIN: 4005800083532 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = Gewebe Breite = 50mm Länge = 25m Stärke = 0.2mm Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | Gewebe | Breite: | 50mm | Länge: | 25m | Stärke: | 0.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm, gewebe-band tesa, gewebe band, 2496610, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 049340000200, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,65* | € 10,53* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,78* | € 10,74* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,61* | € 12,10* | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,00917* | € 12,34834* | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,76* | € 12,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|