Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC Hochspannungsseite 60 V max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496725
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     IPS1025HTR-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Topologie des Netzschalters = Hochspannungsseite
Arbeitsspannnung max. = 60 V
Betriebsstrom max. = 5.6A
Weitere Informationen:
Topologie des Netzschalters:
Hochspannungsseite
Arbeitsspannnung max.:
60 V
Betriebsstrom max.:
5.6A
Weitere Suchbegriffe: 2496725, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, IPS1025HTR32, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,38*
2 Tage
979
1
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 8,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.