Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS IPS1025HTR-32 LEISTUNGSSCHALTER -40 BIS 150°C POWERSSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3993625
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     IPS1025HTR-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: PowerSSO
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.012 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSSO
  • Strombegrenzung: 17.9 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 60 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, IPS1025HTR-32, 3993625, 399-3625
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,47*
    € 4,38*
    Lager 139
    979
    1
    € 14,99*
    ab € 3,59*
    € 8,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.