Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Federstößel-Betätiger Schraub, 15 A bei 250 V AC, SPDT IP 40 283 g -10°C - +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496826
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2496826
EAN/GTIN:
     5059044396087
Suchbegriffe:
Federstößel
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätigertyp = Federstößel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 15 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 283 g
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Zinklegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Schalt-Lösekraft = 113g
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Federstößel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
15 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
283 g
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Schalt-Lösekraft:
113g
Weitere Suchbegriffe: microschalter 15 a 250 v, federstößel, microschalter 250v, 2496826, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MBC1P1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.