| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2496828 Herst.-Nr.: 2496828 EAN/GTIN: 5059044396100 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigertyp = Federstößel Anschlussart = Drahtanschluss Kontaktnennstrom = 15 A bei 250 V AC Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 54 Schalt-Betätigungskraft = 300g Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +70°C Kontaktmaterial = Silber Gehäusematerial = Phenol Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations Schalt-Lösekraft = 100g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigertyp: | Federstößel | Anschlussart: | Drahtanschluss | Kontaktnennstrom: | 15 A bei 250 V AC | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 54 | Schalt-Betätigungskraft: | 300g | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Kontaktmaterial: | Silber | Gehäusematerial: | Phenol | Lebensdauer mechanisch: | 1000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 100g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: microschalter 15 a 250 v, federstößel, microschalter 250v, 2496828, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MS7LR1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |