Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THN 30WIR DC/DC-Wandler, isoliert 30W 24 V DC IN, -12 → 12V dc OUT PCB-Montage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2497348
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN 30-2422WIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = -12 → 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V DC
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 24 V DC
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -10 → +10%
Isolationsspannung = 3kV dc
Serie = THN 30WIR
Medizintechnische Zulassung = Nein
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
-12 → 12V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V DC
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
24 V DC
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-10 → +10%
Isolationsspannung:
3kV dc
Serie:
THN 30WIR
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 2497348, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THN302422WIR, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.