Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH DC-Axiallüfter, 5 V dc / 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2498072
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     F410T-05LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 5 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 10mm
Strom max. = 80mA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
5 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
10mm
Strom max.:
80mA
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc, 2498072, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH, F410T05LC, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,88*
€ 12,30*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 12,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 617,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.