Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS F410T-05LC AXIALLÜFTER 40MM, 5V DC, 3.884CFM, 12DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856037
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     F410T-05LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: F410T
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 12 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.11 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 3.884 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 400 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NIDEC COMPONENTS, F410T-05LC, 2856037, 285-6037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 9,44*
    € 12,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,12*
    € 12,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.