Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Isolierband, PVC Schwarz, 0.13mm x 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     108EL-2498464
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00006-07
EAN/GTIN:
     4042448885708
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Schwarz
Breite = 50mm
Länge = 33m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.13mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
50mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.13mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 33mx50mm, elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, 2498464, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 041630000607, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,73*
€ 10,02667*
2 Tage
42
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,60*
€ 14,51*
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,29*
€ 14,53*
2 Tage
42
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 14,77*
1 Tag
42
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,36*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,02667*
€ 11,93174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84667*
€ 11,71754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74667*
€ 11,59854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31667*
€ 11,08684
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,08001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04163-00007-02
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.