Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Mopphalterung, Grau, Anwend. Reinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2499340
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     SM40G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mopp
Mophalter
Typ = Mopphalterung
Material = Kunststoff
Farbe = Grau
Anwendung = Reinigung
Weitere Informationen:
Typ:
Mopphalterung
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau
Anwendung:
Reinigung
Weitere Suchbegriffe: Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, unger mophalter, feuchtwischmop, 2499340, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, Unger, SM40G, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 34,80*
€ 49,66*
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,72*
€ 54,59*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 49,466*
€ 69,696*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,696*
€ 82,93824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,516*
€ 82,72404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,936*
€ 82,03384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,866*
€ 79,57054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,466*
€ 58,86454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 348,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.