Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Smart Color Mophalter 40 cm ,mit Halteklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2000698
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942101913
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mopp
Mophalter
UNGER SMARTCOLOR - Mopp-Halter • Unger Mops sitzen fest und können am Mopphalter ausgepresst werden • Universalgelenk, kommt in alle Ecken und ist flach • Verringert die Reinigungszeit um bis zu 10% • Zusammenklappbar per Tastendruck zum Auspressen oder Wechseln des Mopps • Neue Stielaufnahme, für Konus oder Stangen mit 23 bzw. 25 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Kunststoff
Gewindeart:
Schraubgewinde
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, unger mophalter, feuchtwischmop, Feuchtwischmopphalterung, Feuchtwischmophalterung, Feuchtwischmopphalter, Feuchtwischmophalter, Mophalterung, Wischmopphalterung, Wischmophalterung, Mopphalterung, Wischmopsystem, mopschiene, moppschiene, Wischmoppsystem, moppschiene, Mopphalterung, Wischmopsystem, Wischmopp, Wischmopphalter, Wischmophalterung, Mophalter, Mopphalter, Feuchtwischmophalterung, Feuchtwischmopphalterung, Mophalterung, Wischmopphalterung, Wischmoppsystem, mopschiene, Feuchtwischmophalter, Wischmophalter,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 34,80*
€ 49,66*
Lager 847
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,72*
€ 54,59*
5
Frei Haus
ab € 49,466*
€ 69,696*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 272,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.