Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl DINORA LED Baustrahler Teleskopstativ 230 V / 44,5 W 5100 lm, 280 mm x 250mm x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     108EL-2499663
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171580001
EAN/GTIN:
     4007123676538
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Typ = Teleskopstativ
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 5100 lm
Nennspannung = 230 V
Steckertyp = Stecker mit Schutzleiterkontakt – Typ E
Korrosionsschutz = Nein
Schutzart = IP65
Gehäusematerial = Gummierter Kunststoff
Höhe = 250mm
Länge = 90 mm
Breite = 280 mm
Lampengröße = 9x28x25cm
Serie = DINORA
Weitere Informationen:
Typ:
Teleskopstativ
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
5100 lm
Nennspannung:
230 V
Steckertyp:
Stecker mit Schutzleiterkontakt – Typ E
Korrosionsschutz:
Nein
Schutzart:
IP65
Gehäusematerial:
Gummierter Kunststoff
Höhe:
250mm
Länge:
90 mm
Breite:
280 mm
Lampengröße:
9x28x25cm
Serie:
DINORA
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, 2499663, Beleuchtung, Leuchten, brennenstuhl, 1171580001, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Work Lights
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1815
€ 8,50*
ab € 64,2734*
€ 80,7834*
7 Tage
1901
€ 5,99*
ab € 64,25*
€ 83,03*
€ 4,90*
ab € 66,90*
€ 86,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,48*
€ 87,14*
€ 5,95*
ab € 71,37*
€ 88,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,19*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640010
ab € 12,09*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2706*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,73*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,75*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.