| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2500158 Herst.-Nr.: NTC015HP00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabellänge = 1.5m
Carel TemperaturregelkabelDer passive NTC-Temperaturfühler von Carel hat eine Länge von 15 mm und einen Durchmesser von 6 mm. Sobald die Sonde mit dem Controller verbunden ist, liefert sie einen Widerstandswert, der von einem Controller in Temperatur umgewandelt wird. Diese Sonden werden hauptsächlich in HLK/R-Anwendungen eingesetzt und können alle Ihre Anforderungen in verschiedenen Installationen erfüllen.Eigenschaften und VorteileKabellänge: 1,5 m Kunststoffummantelungen NTC 10K-Heißleiter Kundenspezifische Sonden sind ebenfalls erhältlichAnwendungenHaushaltsgeräte Persönliche PflegeZertifizierungenSchutzart IP67 Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, carel pt100, pt100, 2500158, Automation, Sensoren, Motor-Thermistoren, Carel, NTC015HP00, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples |
| | |
| |