Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 750 A ±20V max. Dual, 1700 V 20 mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2500224
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF750R17ME7DB11BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 750 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1700 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Anzahl an Transistoren = 2
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
750 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1700 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Anzahl an Transistoren:
2
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 2500224, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FF750R17ME7DB11BPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.449,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 244,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.680,52*
€ 3.189,8188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.647,08*
€ 3.150,0252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.543,21*
€ 3.026,4199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.489,17*
€ 2.962,1123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.449,78*
€ 2.915,2382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.