Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 750 A ±20V max. Dual, 1700 V 20 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2500225
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF750R17ME7DB11BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 750 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1700 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 20 mW
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
750 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1700 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
20 mW
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 2500225, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FF750R17ME7DB11BPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.