Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/4 Widerstandsthermometer Ø 4mm x 50mm, 0°C → +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2501216
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     412S2-E-4L-100-4-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 50mm
Fühlerdurchmesser = 4mm
Temperatur erfasst min. = 0°C
Temperatur erfasst max. = +100°C
Prozessanschluss = G1/4
Anzahl der Kabel = 4
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
50mm
Fühlerdurchmesser:
4mm
Temperatur erfasst min.:
0°C
Temperatur erfasst max.:
+100°C
Prozessanschluss:
G1/4
Anzahl der Kabel:
4
Weitere Suchbegriffe: 2501216, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 412S2E4L100450, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.