Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 93601 Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig 10A Stecker, Schraubklemmen-Einsatz für Elektronische Maschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2501906
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936010133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
Nennstrom = 10A
Gender = Stecker
Serie = 93601
Typ = Schraubklemmen-Einsatz
Zur Verwendung mit = Elektronische Maschinen
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktbeschichtung = Silber
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Stecker
Serie:
93601
Typ:
Schraubklemmen-Einsatz
Zur Verwendung mit:
Elektronische Maschinen
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 2501906, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Molex, 936010133, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,01*
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 5,30*
1
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 6,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 401,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.