Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsätze, S-A3/4, Stecker, 10A, 3A, Positionen - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125706
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
Einsätze, S-A3/4, Typ=93601-0133, Alternative (Alias)=7204.6102.0, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=230 V, Nennstrom=10 A, Positionen=4, Geeignet für=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA CSA 22.2 EN 60664-1 EN 61984 UL 1977, Series=HDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
12,640 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
12,64 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Einsätze, S-A3/4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,01*
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 5,30*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 6,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.