Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 93601 Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig 80A Stecker, Schraubklemmen-Einsatz für Elektronische Maschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2501923
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936010198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
Nennstrom = 80A
Gender = Stecker
Serie = 93601
Typ = Schraubklemmen-Einsatz
Zur Verwendung mit = Elektronische Maschinen
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
80A
Gender:
Stecker
Serie:
93601
Typ:
Schraubklemmen-Einsatz
Zur Verwendung mit:
Elektronische Maschinen
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 2501923, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Molex, 936010198, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,42*
€ 27,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,46*
€ 32,47*
€ 6,90*
ab € 13,74*
€ 40,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.