Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-K; PIN: 4; 4+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-K; PIN: 4; 4+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-K; PIN: 4; 4+PE
Artikel-Nr.:
     2805-MX-936010198
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936010198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Nennstrom: 80A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: S-K
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4+PE
Leitungsquerschnitt: 1,5...16mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7304.6144.0
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,42*
€ 27,64*
€ 8,95*
ab € 19,46*
€ 32,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,74*
€ 40,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.