Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 21 mm Sechskant Pfeifenkopfschlüssel, Länge 221 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2505349
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     76.21
EAN/GTIN:
     3148511209301
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel facom
pfeifenkopfschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 21 mm
Gesamtlänge = 221 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Oberflächen-Finish = Chrom satiniert

6 / 12-Punkt-Rohrschlüssel mit Öffnung. Die neuen FACOM 6 / 12-Punkt-Rohrschlüssel mit Öffnung, ein Satz professioneller und Durable Rohrschlüssel mit patentiertem OGV 6-Punkt-Profil am geraden Ende und 12-Punkt-Profil am abgewinkelten Ende, für ein höheres Drehmoment, eine längere Standzeit und Schutz der Nut-Ecken. Die 12 Punkte bieten auch einen Rückstellwinkel von 15°. Die abgewinkelte Bauweise und Öffnung ermöglichen ein Durchdringen mit langen Schrauben oder Bolzen ohne Auswirkungen auf die Festigkeit des Schraubenschlüssels. Die mattverchromte Oberfläche sorgt dafür, dass der Schraubenschlüssel Durable bleibt, selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen, während er gleichzeitig beständig gegen Rost und Verschleiß bleibt. Eigenschaften und Vorteile. Staubfester und wartungsfreier Steckschlüssel Kombination aus 6-Punkt-Kopf und 12-Punkt-Winkelkopföffnung Ergonomischer Griff für hohen Komfort Gewinkelte, offene Buchsenleiste, die für ein kraftvolles Entriegeln mit minimalem Aufwand und erhöhtem Drehmoment ausgelegt ist Hergestellt aus extrem Durable Chrom-Vanadium-Stahl und einer mattverchromten Oberfläche Form des Bi-Hex x-Sechskantantriebs. Typische Anwendungen:. Steckschlüssel sind ein Schraubenschlüssel oder eine Ratsche, die für die Verwendung mit am Schraubenkopf befestigten Steckschlüsseleinsätzen ausgelegt sind. Die Steckschlüssel sind normalerweise mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet, der eine konstante Arbeit ermöglicht, ohne dass der Schraubenschlüssel nach jeder Schraubendrehung wieder eingebaut werden muss. Steckschlüssel und werden häufig von Profis wie Kfz-Mechanikern, Ingenieuren, Bauherren und Heimwerkern verwendet. Häufig gestellte Fragen. Was ist eine offene Kopfhörerbuchse? Die gewinkelten, offenen Steckschlüsseleinsätze ermöglichen es, lange Bolzen oder Spikes durchzuziehen, ohne die Festigkeit des Schraubenschlüssels zu beeinträchtigen. Dadurch wird das Drehmoment erhöht, ohne die Schraubenschlüsselfestigkeit zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
21 mm
Gesamtlänge:
221 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Oberflächen-Finish:
Chrom satiniert
Weitere Suchbegriffe: 2505349, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 7621, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,79*
€ 24,11*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,07*
€ 27,60*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 20,21*
€ 28,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 35,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.