Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF921 1/2 Zoll Schlagschrauber 18V 3600bpm Bürstenlos / 609Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508549
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF921N-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Gummisicherungsring
akku schlagschrauber
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Schlagzahl max. = 3600bpm
Motor mit/ohne Bürste = BürstenlosNm
Maximales Drehmoment – Befestigen = 406Nm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 0
Modellnummer = DCF921
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Schlagzahl max.:
3600bpm
Motor mit/ohne Bürste:
BürstenlosNm
Maximales Drehmoment – Befestigen:
406Nm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
0
Modellnummer:
DCF921
Weitere Suchbegriffe: 2508549, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF921NXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 216,99*
€ 261,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 208,98*
€ 261,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,07*
€ 258,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.