Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
Pfannenberg Lüfterfilter Typ Austrittsfilter, 109 x 109mm, 19mm, Rahmen Mat.: Thermoplast, Gewebe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-250876
Hersteller:
Pfannenberg
Herst.-Nr.:
PFA10000 11710001055
EAN/GTIN:
5060641262972
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Filtertyp = Austrittsfilter
Abmessungen = 109 x 109mm
Dicke = 19mm
Rahmenmaterial = Thermoplast
Filtermaterial = Gewebe
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Austrittsfilter
Abmessungen:
109 x 109mm
Dicke:
19mm
Rahmenmaterial:
Thermoplast
Filtermaterial:
Gewebe
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Ventilatorzubehör
>
Lüfterfilter
Weitere Suchbegriffe:
pfannenberg lüfterfilter
,
luftfilter klimatechnik
,
250876
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Ventilatorzubehör
,
Pfannenberg
,
PFA1000011710001055
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Fan Accessories
,
Fan Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg FLZ Schaltschrank-Thermostat Schließer 120 → 240 V ac
Pfannenberg
FLZ530 17121000000
ab € 10,44*
Zubehör
Pfannenberg FLZ Schaltschrank-Thermostat Öffner, Schließer 120 → 240 V ac
Pfannenberg
FLZ541 17141000000
ab € 21,45*
Zubehör
Pfannenberg Lüfterfilter Typ Filtermatte, 87 x 87mm, Kunstfaser
Pfannenberg
Filter Mat 18611600029
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen