Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hilfskontakt 4-polig RSPRO-AC13, 3 Öffner/1 Schließer Oben montiert 16 A, 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508911
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2508911
EAN/GTIN:
     5059044402542
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 3ö 1s
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 3 Öffner/1 Schließer
Montageart = Oben montiert
Reihe = RSPRO-AC13
Kontaktnennstrom = 16 A
Kontaktnennspannung = 500 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
3 Öffner/1 Schließer
Montageart:
Oben montiert
Reihe:
RSPRO-AC13
Kontaktnennstrom:
16 A
Kontaktnennspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, 2508911, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, RS PRO, EP401323RSPROAC13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.