Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 110 kW, 110 → 120 V AC / 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509356
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101007 SDAINLM200(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015081009060
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...
Leistung = 110 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 110 → 120 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 200 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
110 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
110 → 120 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
200 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination 110kw, 2509356, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 101007SDAINLM200(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.594,12*
€ 1.700,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.596,57*
€ 1.700,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.611,64*
€ 1.710,22*
Frei Haus
ab € 1.625,18*
€ 1.723,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.483,46*
€ 2.661,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.661,85*
€ 3.167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.635,56*
€ 3.136,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.582,99*
€ 3.073,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.485,92*
€ 2.958,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,46*
€ 2.955,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
164305
ab € 241,35*
Zubehör
Eaton
164306
ab € 297,79*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.