Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 240 V-Spule, 4 -polig 75 kW Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509570
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109915 DILMP160(RAC240)
EAN/GTIN:
     4015081094813
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 240 V
Anzahl der Pole = 4
Leistung = 75 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
240 V
Anzahl der Pole:
4
Leistung:
75 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: eaton leistungsschütz 4 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509570, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 109915DILMP160(RAC240), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,13*
€ 392,38*
Frei Haus
ab € 368,03*
€ 397,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,23*
€ 399,04*
Frei Haus
ab € 391,67*
€ 419,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 539,92*
€ 595,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,27*
€ 708,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,85*
€ 706,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,70*
€ 696,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,92*
€ 642,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230109
ab € 60,04*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 60,17*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 88,08*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,31*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,09*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.