Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 24 V-Spule, 4 -polig 90 kW Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509574
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109924 DILMP200(RAC24)
EAN/GTIN:
     4015081094905
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 24 V
Anzahl der Pole = 4
Leistung = 90 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V
Anzahl der Pole:
4
Leistung:
90 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 2509574, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 109924DILMP200(RAC24), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,42*
€ 538,06*
€ 6,90*
ab € 502,41*
€ 543,52*
Frei Haus
ab € 563,80*
€ 605,34*
Frei Haus
ab € 592,72*
€ 631,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 775,11*
€ 849,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,82*
€ 1.011,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,11*
€ 1.005,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,13*
€ 981,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,71*
€ 934,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,11*
€ 922,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Electronics
2301-15
ab € 82,34*
Zubehör
Eaton
230114
ab € 59,22*
Zubehör
Eaton
230117
ab € 89,08*
Zubehör
Eaton
278425
ab € 9,97*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 7,68*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,41*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,40*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,58*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,56*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,64*
Zubehör
Eaton
107020 DILM150-XMVE
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.