Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 230 V AC, 240 V DC Spule, 3 -polig , Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509856
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208213 DILM500/22(RA250)
EAN/GTIN:
     4015082082130
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz 230v ac
Spulenspannung = 230 V AC, 240 V DC
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 96 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V AC, 240 V DC
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
96 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509856, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 208213DILM50022(RA250), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.932,91*
€ 2.018,31*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.949,72*
€ 2.023,48*
Frei Haus
ab € 1.985,65*
€ 2.060,41*
Frei Haus
ab € 2.073,95*
€ 2.149,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.858,40*
€ 3.048,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.048,39*
€ 3.627,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.035,81*
€ 3.612,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.980,95*
€ 3.547,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.858,40*
€ 3.401,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
007364
ab € 343,06*
Zubehör
Eaton
009737
ab € 402,88*
Zubehör
Eaton
052448
ab € 400,34*
Zubehör
Eaton
208257
ab € 460,28*
Zubehör
Eaton
208286
ab € 18,78*
Zubehör
Eaton
208281 DILM820-XHI11-SI
ab € 12,09*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.