Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 110 V-Spule, 3 -polig 63 kW Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509889
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082393991
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 110 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 63 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
63 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz eaton, hauptschütz, 2509889, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239399DILM80(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 199,75*
€ 218,37*
1 Tag
12
€ 8,90*
ab € 205,93*
€ 223,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,53*
€ 240,87*
Frei Haus
ab € 239,15*
€ 257,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 303,56*
€ 334,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,79*
€ 398,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136506
ab € 152,72*
Zubehör
Eaton
229986
ab € 32,35*
Zubehör
Eaton
230063
ab € 32,20*
Zubehör
Eaton
230064
ab € 32,24*
Zubehör
Eaton
230065
ab € 32,28*
Zubehör
Eaton
230081
ab € 80,31*
Zubehör
Eaton
230107
ab € 80,61*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 92,42*
Zubehör
Eaton
278472
ab € 172,04*
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 7,62*
Zubehör
Eaton
106492
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,54*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,39*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.