Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 4 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509909
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239451 DILM80-22(400V50HZ,440V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082394516
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 4
Leistung = 11 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
4
Leistung:
11 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509909, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239451DILM8022(400V50HZ,440V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,08*
€ 251,49*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,31*
€ 256,40*
Frei Haus
ab € 245,72*
€ 270,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,90*
€ 276,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 330,55*
€ 370,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,71*
€ 432,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,55*
€ 393,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136508
ab € 160,84*
Zubehör
Eaton
106492
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
278462 ZB150-50
ab € 99,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.