Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 55 kW, 230 → 240 V AC / 115 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509988
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239963 SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082399634
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Leistung = 55 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 → 240 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 115 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
55 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 → 240 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
115 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 55kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2509988, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 239963SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,63*
€ 726,77*
Frei Haus
ab € 666,64*
€ 732,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 671,86*
€ 735,27*
Frei Haus
ab € 711,73*
€ 773,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.164,48*
€ 1.303,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,61*
€ 1.551,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,00*
€ 1.525,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,19*
€ 1.466,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,67*
€ 1.400,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,48*
€ 1.385,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,62*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,56*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,51*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,15*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 216,57*
Zubehör
Eaton
136502
ab € 112,91*
Zubehör
Eaton
136503
ab € 169,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.