Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 20-100A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb ZEB65-100-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON ZEB65-100-GF Überlastrelais 136505 elektron. 20-100A+Erdschlussüb. 136505
EATON ZEB65-100-GF Überlastrelais 136505 elektron. 20-100A+Erdschlussüb. 136505
Artikel-Nr.:
     262-B854H99
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136505
EAN/GTIN:
     4015081332854
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 20-100A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb ZEB65-100-GF
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
56 mm
Einstellbarer Strombereich:
20 - 100 A
Höhe:
116 mm
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
136.3 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,76*
€ 257,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 217,49*
€ 258,23*
Frei Haus
ab € 219,59*
€ 260,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,4676*
€ 262,2393*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 262,05*
€ 305,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,02*
€ 359,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,32*
€ 333,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278233 DIULM50/11(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 333,29*
Zubehör
Eaton
278261 DIULM65/11(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 418,16*
Zubehör
Eaton
239922 SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 620,21*
Zubehör
Eaton
239892 SDAINLM70(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 504,30*
Zubehör
Eaton
101386 SDAINLM70(400V50HZ)
ab € 477,45*
Zubehör
Eaton
239937 SDAINLM90(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 586,30*
Zubehör
Eaton
239960 SDAINLM115(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 689,92*
Zubehör
Eaton
239963 SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 687,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.