Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, Umkehrend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2510447
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
277267 DILM32-10(220V50/60HZ)
EAN/GTIN:
4015082772673
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschütz 220 v eaton
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
2510447
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
Eaton
,
277267DILM3210(220V5060HZ)
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,06*
€ 99,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,26*
€ 102,05*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,89*
€ 104,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,40*
€ 105,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 145,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101041 - DILA-XHIT02
Eaton
101041
ab € 5,57*
Zubehör
104944 - DILM32-XTED11-10(RAC130)
Eaton
104944
ab € 48,61*
Zubehör
104947 - DILM32-XTED11-100(RAC130)
Eaton
104947
ab € 48,54*
Zubehör
104948 - DILM32-XTED11-100(RAC240)
Eaton
104948
ab € 48,44*
Zubehör
108792 - ZB65-75
Eaton
108792
ab € 91,82*
Zubehör
278461 - ZB150-35
Eaton
278461
ab € 89,43*
Zubehör
278472 - ZB150-150/KK
Eaton
278472
ab € 167,28*
Zubehör
281139 - DILM32-XSP(190V50HZ,220V60HZ)
Eaton
281139
ab € 14,20*
Zubehör
281140 - DILM32-XSP(220V50HZ,240V60HZ)
Eaton
281140
ab € 14,29*
Zubehör
281156 - DILM32-XSP(RDC60)
Eaton
281156
ab € 35,41*
Zubehör
281158 - DILM32-XSP(RDC240)
Eaton
281158
ab € 37,30*
Zubehör
Eaton DILA-XHI20 Hilfsschalterblock 2 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276422
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton DILA-XHI31 Hilfsschalterblock 3 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276427
ab € 6,77*
Zubehör
Eaton DILA-XHIV22 Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276429
ab € 15,96*
Zubehör
Eaton DILM32-XHI11 Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
277376
ab € 5,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen