Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Holz, 102 mm Ledermesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Holz, 102 mm Ledermesser
Artikel-Nr.:
     108EL-2511190
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2511190
EAN/GTIN:
     5059044402894
Suchbegriffe:
2511190
Handwerkzeuge
Messer, Scheren & Sägen
Spachtel
Klingengröße = 102 mm
Griff-Material = Holz
Polierte Klinge = Ja
Weitere Informationen:
Klingengröße:
102 mm
Griff-Material:
Holz
Polierte Klinge:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.