| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2513242 Herst.-Nr.: 2513242 EAN/GTIN: 5059044403228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 4.5m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = Micro-USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 4.5m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | Micro-USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |