Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 150mm USB 2.0 Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513244
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2513244
EAN/GTIN:
     5059044403242
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 0,2 m usb 2.0 usb a micro...
Länge = 150mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, 2513244, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL2160015WT10PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.