Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USB C / USB B, 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513296
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2513296
EAN/GTIN:
     5059044403716
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c stecker auf b stecker
usb anschlusskabel
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = USB C
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
USB C
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a auf b, 2513296, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USB3C87210PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,81*
€ 105,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,16*
€ 103,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,96*
€ 95,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.