USB Type-C™ Anschlusskabel, Gen2, Type-C™ to B Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar Produktvorteile: Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. Type-C™-St...
USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf B Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar Produktvorteile: Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer ...
Anschlusskabel USB 3.0, USB-C-Stecker an USB 3.0 B Stecker, schwarz, 1m, Good Connections® SuperSpeed Datenübertragungen bis 10 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0 Zum superschnellen Synchronisie...
Mithilfe dieses USB-C™-zu-USB-B-Druckerkabels können Sie Ihre Peripheriegeräte mit USB 2.0-Anschluss, wie z. B. einen Drucker, ein externes Laufwerk oder einen Scanner an Ihren Laptop oder Ihr Tabl...
Hi-Speed USB 2.0 Kabel zur Verbindung eines PCs oder Notebooks mit USB-C-Anschluss mit einem Peripheriegerät mit einem USB-B Anschluss, z.B. Drucker, Scanner oder externe Festplatte. Zur Verbindung...
Hi-Speed USB 2.0 Kabel zur Verbindung eines PCs oder Notebooks mit USB-C-Anschluss mit einem Peripheriegerät mit einem USB-B Anschluss, z.B. Drucker, Scanner oder externe Festplatte. Zur Verbindung...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.
CAC-1524 - Der Club 3D USB 3.1 Gen2 Typ-C zum Typ-B-Kabel ermöglicht den Anschluss Ihrer vorhandenen USB-Peripheriegeräte, Drucker, externe Festplatten, Docking Stationen usw. mit dem gängigen Stec...
Hi-Speed USB 2.0 Kabel zur Verbindung eines PCs oder Notebooks mit USB-C-Anschluss mit einem Peripheriegerät mit einem USB-B Anschluss, z.B. Drucker, Scanner oder externe Festplatte. Zur Verbindung...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB Typ B Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem USB Typ C Port anzuschließen.
Möchten Sie Ihr USB-B-Gerät mit einem USB-C™-Gerät verbinden? Dieses 1 m lange USB-C-auf-USB-B-Kabel ist die perfekte Lösung. Ebenfalls kompatibel mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen. Schließen Sie Ihre...