| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2513349 Herst.-Nr.: 1SCA022383R2640 EAN/GTIN: 6417019124896 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Pole = 3P Strom max. = 25A Montageart = Schraubmontage IP Schutzart = IP 65 Leistung = 9kW Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole: | 3P | Strom max.: | 25A | Montageart: | Schraubmontage | IP Schutzart: | IP 65 | Leistung: | 9kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, hauptschalter abb 3polig, mechanischer sicherheitsschalter, hauptschalter 3 polig, 2513349, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 1SCA022383R2640, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,70* | € 57,70* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,11* | € 82,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,40* | € 104,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,65* | € 112,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,76* | € 112,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|